Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosella Zwiebelmuster Untertasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosella Zwiebelmuster Untertasse
Rosella Zwiebelmuster Untertasse
Artikel-Nr.:
     400-1639322
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ROS2315DEZWMUM6
EAN/GTIN:
     4400011986861
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse kahla
untertasse

Rosella Zwiebelmuster Untertasse


Sie gehören einfach zusammen - diese ROSSELLA Untertasse und die Kaffee-/Tee-Tasse. Der Zwiebelmuster-Dekor ist eines der bekanntesten Dekore weltweit und verbindet sich mit den Formen von ROSSELLA zu einem klassisch, eleganten Geschirr. Die spätbarocke Form von ROSSELLA fügt sich auch in eine zeitgemäße Umgebung ein. An kleinen Besonderheiten kann sich das Auge stets neu erfreuen.
- Breite: 15, - Dekor: Zwiebelmuster, - Farbe: weiß/blau, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Tasse





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
1,281 kg
Material:
Porzellan
Breite:
15
Weitere Suchbegriffe: Geschirr, zwiebelmuster, Muster, blumenmuster, weiß, blau, tasse, kaffee, tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.