| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1639315 Herst.-Nr.: ARO2223XXWHITM6 EAN/GTIN: 4400011992480 |
| |
|
| | |
| Aronda Platte oval weiß Wenn es einmal mehr sein darf, bietet diese große ovale ARONDA Platte viel Platz für Braten, Gemüse oder feine Desserts. In strahlendem Weiß ist ARONDA perfekt als tägliches Geschirr. Das Ei ist eine der schönsten Formen der Natur. Ein auf den Kopf gestelltes Ei ist die Grundform von ARONDA. Seit fast 20 Jahren schmückt dieses Porzellan mit seiner zurückhaltenden Noblesse in eleganter Gelassenheit unzählige Tische dieser Welt. Lassen Sie sich von ihm durch den ganzen Tag und in allen Lebenslagen begleiten, vom Familienfrühstück über die Kaffeerunde bis zur festlichen Tafel. ARONDA ein – zeitlos schöner Klassiker. ARONDA wurde mit zwei Designpreisen ausgezeichnet. - Breite: 23, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Platte Größe 23 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,494 kg | Material: | Porzellan | Breite: | 23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weiß, Platte, tablett, oval, serviren, tisch, klein, platt |
| | |
| |