Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aronda Schüssel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aronda Schüssel weiß
Aronda Schüssel weiß
Artikel-Nr.:
     400-1639313
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     372903M90037C
EAN/GTIN:
     4400011992374
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Aronda Schüssel weiß


Diese ARONDA Schüssel ist eine klassische, bauchige Schüssel, die Ihnen lange Freude machen wird. Genießen Sie daraus Ihr Morgenmüsli, Desserts, und Suppe oder servieren Sie darin Salat oder Pasta. In strahlendem Weiß ist ARONDA perfekt als tägliches Geschirr. Das Ei ist eine der schönsten Formen der Natur. Ein auf den Kopf gestelltes Ei ist die Grundform von ARONDA. Seit fast 20 Jahren schmückt dieses Porzellan mit seiner zurückhaltenden Noblesse in eleganter Gelassenheit unzählige Tische dieser Welt. Lassen Sie sich von ihm durch den ganzen Tag und in allen Lebenslagen begleiten, vom Familienfrühstück über die Kaffeerunde bis zur festlichen Tafel. ARONDA ein – zeitlos schöner Klassiker. ARONDA wurde mit zwei Designpreisen ausgezeichnet.
- Breite: 21, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Höhe: 9, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Schüssel

Größe 21 x 9 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,944 kg
Material:
Porzellan
Breite:
21
Höhe:
9
Weitere Suchbegriffe: Kompottschale, Kompottschälchen, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Laborschüssel, dessertschalen porzellan, küchenschüssel, Schüssel, weiß, cornflakes, Müsli, salat, suppe, groß, tief, rund, schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.