Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aronda Schüssel, weiß 16 x 7,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aronda Schüssel, weiß 16 x 7,5cm
Artikel-Nr.:
     400-1639311
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     372901M90037B
EAN/GTIN:
     4400011992367
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Diese ARONDA Schüssel ist eine klassische, bauchige Schüssel, die Ihnen lange Freude machen wird. Genießen Sie daraus Ihr Morgenmüsli, Desserts, und Suppe oder servieren Sie darin Salat oder Pasta. In strahlendem Weiß ist ARONDA perfekt als tägliches Geschirr. Das Ei ist eine der schönsten Formen der Natur. Ein auf den Kopf gestelltes Ei ist die Grundform von ARONDA. Seit fast 20 Jahren schmückt dieses Porzellan mit seiner zurückhaltenden Noblesse in eleganter Gelassenheit unzählige Tische dieser Welt. Lassen Sie sich von ihm durch den ganzen Tag und in allen Lebenslagen begleiten, vom Familienfrühstück über die Kaffeerunde bis zur festlichen Tafel. ARONDA ein - zeitlos schöner Klassiker. ARONDA wurde mit zwei Designpreisen ausgezeichnet.

in folgenden Größen erhältlich:
  • Breite 16 cm Höhe 7,5 cm
  • Breite 19 cm Höhe 8,5 cm
  • Breite 21 cm Höhe 9 cm
  • Breite 23 cm Höhe 10 cm

Größe:16 x 7,5cm
Weitere Suchbegriffe: Kompottschale, Kompottschälchen, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, dessertschalen porzellan, küchenschüssel, weiß, Schüssel, Müsli, cornflakes, Salat, Suppe, rund, tief, klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.