| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1639307 Herst.-Nr.: ARO2021XXWHITM6 EAN/GTIN: 4400011991919 |
| |
|
| | |
| Aronda Frühstücksteller weiß Ob Frühstück, Kuchen, Abendbrot oder Dessert: Auf diesem feinen ARONDA Frühstücksteller präsentiert sich alles von seiner besten Seite. In strahlendem Weiß ist ARONDA perfekt als tägliches Geschirr. Das Ei ist eine der schönsten Formen der Natur. Ein auf den Kopf gestelltes Ei ist die Grundform von ARONDA. Seit fast 20 Jahren schmückt dieses Porzellan mit seiner zurückhaltenden Noblesse in eleganter Gelassenheit unzählige Tische dieser Welt. Lassen Sie sich von ihm durch den ganzen Tag und in allen Lebenslagen begleiten, vom Familienfrühstück über die Kaffeerunde bis zur festlichen Tafel. ARONDA ein – zeitlos schöner Klassiker. ARONDA wurde mit zwei Designpreisen ausgezeichnet. - Breite: 21, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Teller Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 1,984 kg | Material: | Porzellan | Breite: | 21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teller, Frühstück, essen, weiß, flach |
| | |
| |