Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Winkelschleifer Metabo WX 21-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer Metabo WX 21-180
Winkelschleifer Metabo WX 21-180
Artikel-Nr.:
     400-1633980
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     60644100
EAN/GTIN:
     4007430188496
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo

Der 2100-Watt-Winkelschleifer WX 21-180 verfügt über einen robusten Marathon-Motor. Ein zusätzlicher Handgriff ist arbeitsgerecht links, rechts oder oben einsetzbar.

Produktmerkmale

  • Schleifscheiben-Ø: 180 mm

  • Drehmoment: 11 Nm
  • Leerlaufdrehzahl: 8.500 /min
  • Nennaufnahmeleistung: 2.100 W
  • Abgabeleistung:_1.440 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 5.800 /min
  • Spindelgewinde: M 14
  • Gewicht ohne Netzkabel: 5,8 g

Lieferumfang

  • Schutzhaube

  • Stützflansch
  • Spannmutter
  • Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff
  • Zweilochschlüssel
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Robuster Metabo Marathon-Motor

  • Metabo Wicklungsschutzgitter
  • Hoher Wirkungsgrad und erhöhtes Drehmoment durch optimale Wärmeableitung
  • Metabo Sicherheitsschalter: Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
  • Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz: Verhindert einen unbeabsichtigten Start der Maschine
  • Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug
  • Zusätzlicher Metabo VibraTech (MVT)-Handgriff zur Vibrationsdämpfung
  • Zusätzlicher Handgriff arbeitsgerecht einsetzbar: links, rechts oder oben
  • Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
  • Abschaltkohlebürsten
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: metabo, winkelschleifer, wx 21 - 180, metabo winkelschleifer, winkelschleifer kaufen, winkelschleifer online, werkzeug online, elektrowerkzeug, elektrowerkzeuge, handwerker, heimwerker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG