Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitsatz 18teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitsatz 18teilig
Bitsatz 18teilig
Artikel-Nr.:
     400-1627461
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXB973918
EAN/GTIN:
     4035300712830
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz

Bitsatz 18teilig


Technische Daten:
lange Bits aus Silizium-Molybdän-Stahl (S2) in Profiqualität, 1/4” Antrieb, Farbleitsystem für einfache Bitauswahl
- Schlitz 4, 6 mm
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- PZ 1, 2, 3,
- PH 1, 2, 3
- Sechskant 3, 4, 5 mm







Weitere Informationen:
Gewicht:
0,496 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 15,66*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 20,76*
€ 29,15*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973971
ab € 15,53*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973946
ab € 19,49*
Ähnlich
Connex
COXB973925
ab € 192,42408*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973832
ab € 16,09*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973731
ab € 11,00*
Ähnlich
Connex
COXB973732
ab € 123,05604*
Ähnlich
Connex
COXB973725
ab € 136,61568*
Ähnlich
Connex
COXB973932
ab € 129,88644*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXB973915
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.