Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabaluga Kinderstelzenhaus 815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tabaluga Kinderstelzenhaus 815
Tabaluga Kinderstelzenhaus 815
Tabaluga Kinderstelzenhaus 815
Tabaluga Kinderstelzenhaus 815
Tabaluga Kinderstelzenhaus 815
Artikel-Nr.:
     400-1622594
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     815.1324.00.00
EAN/GTIN:
     4004581279608
Suchbegriffe:
Abenteuerhaus

Tabaluga Kinderstelzenhaus 815


Abenteuerhaus aus sauber gehobeltem Nadelholz (kdi), abgerundete Kanten, mit Sicherheits-Haltegriffen, Podestboden aus 19 mm starken Bohlen, Wandschalung und Dach aus, 14 mm starker Schalung, Pfostenstärke: 70 mm x 70 mm, Abmessungen: Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe, 60 cm, Firsthöhe 331 cm, Seitenwandhöhe 113 cm, Variationsmöglichkeiten: Leiter ist links oder rechts anbaubar, erweiterbar durch: Rutsche, (Abb. ohne Zubehör und Dekoration - siehe Skizze)
Das Tabaluga Stelzenhaus ist das perfekte Abenteuerhaus für Ihre Kinder. Da die Sicherheit beim Austoben der Kleinen an erster Stelle steht, sind alle Kanten mit Sicherheitskappen abgerundet und Sicherheitshaltegriffe sind inklusive. Zudem bietet das Stelzenhaus mit dem 19 mm Podestboden und den 70 x 70 mm dicke Pfosten optimale Stabilität. Das hochwertige Holz wurde kesseldruckimprägniert, damit Wind und Wetter keine Chance haben. Für den doppelten Spielspaß ist eine Wasser-Wellen-Rutsche mit Wasseranschluss, für die heißen Sommertage inklusive. Dieses Abenteuerhaus ist der perfekte Allrounder für Ihre kleinen Entdecker.
.

Dieses Produkt wird als Bausatz zu Ihnen nach Hause geliefert. Die einzelnen Komponenten können anhand einer Teileliste und Montageanleitung vom Kunden selbst zusammengebaut werden.






Weitere Informationen:
Gewicht:
269 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 853,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,04*
€ 1.159,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,88*
€ 1.122,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,74*
€ 1.076,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,45*
€ 1.046,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,51*
€ 1.015,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.