Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil Kunststoff weiß
Winkelprofil Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     400-1614303
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     479329
EAN/GTIN:
     4004338479329
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil Kunststoff weiß


Ausführung: ungleichschenklig
- Material: Kunststoff, Farbe: weiß
- Breite: 20, - Farbe: weiß, - Gewicht: 0,15 kg, - Höhe: 10, - Länge: 2000, - Material: Kunststoff, Farbe: weiß

Schenkel ungleichschenklig
Maße 20 x 10 mm x 2 m
Materialstärke 1,5 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,15 kg
Material:
Kunststoff, Farbe: weiß
Länge:
2000
Breite:
20
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), gah alberts l-profil, l-profil, Kunststoffprofil, Kunststoffwinkelprofil, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 1,33*
€ 1,98*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,7628*
€ 2,5828*
1
€ 9,80*
ab € 2,00*
€ 2,92*
1
€ 9,80*
ab € 2,01*
€ 2,92*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 10,35*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.