Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Artikel-Nr.:
     400-1614159
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474720
EAN/GTIN:
     4004338474720
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Ausführung: ungleichschenklig
- Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
- Breite: 20, - Gewicht: 0,232 kg, - Höhe: 10, - Länge: 2000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 2000/20x10mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,232 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
2000
Breite:
20
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil gah alu, l-profil alu, l-profil, Aluminiumwinkelprofil, Aluminium-Winkelprofil, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,31*
€ 6,09*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,58*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 7,3401*
€ 9,9701*
€ 9,80*
ab € 8,25*
€ 11,20*
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,505* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.