Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Artikel-Nr.:
     400-1613986
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     473716
EAN/GTIN:
     4004338473716
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Ausführung: ungleichschenklig
- Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
- Breite: 15, - Gewicht: 0,096 kg, - Höhe: 10, - Länge: 1000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 1000/15x10mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,096 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
1000
Breite:
15
Höhe:
10
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil gah alu, l-profil alu, l-profil, Aluminiumwinkelprofil, Aluminium-Winkelprofil, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,10*
€ 3,14*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,74*
1 Tag
17
1
€ 8,50*
ab € 3,19*
€ 4,57*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,65*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,5163*
€ 5,0263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.