Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh Welder, Gr.10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuh Welder, Gr.10, FORTIS
Schweißerhandschuh Welder, Gr.10, FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-1613484
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2239590050
EAN/GTIN:
     4317784794381
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

Schweißerhandschuh Welder, Gr.10, FORTIS


Schweißerhandschuh »Welder«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B
Besonderheiten: Hitzebeständig bis 250 °C
Eigenschaften:
•Hitzebeständig
•Schweißperlen bleiben nicht haften
•Schadstoffgeprüft
•Guter Tragekomfort
•Sehr gute Standzeiten
•Gute Griffeigenschaften
•Gutes Wärmeverhalten
•Atmungsaktives Leder
Ausführung:
•Komplett weich gefüttert
•Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen
Material: Rindvollleder
Farbe: ocker
- Größe: 10
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,32 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,76*
€ 4,99*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,03*
10
pro Paar
€ 4,80*
ab € 4,04*
€ 5,21*
10
pro Paar
€ 4,80*
ab € 4,05*
€ 5,21*
Lager 400
866
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 200 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 76,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.