Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Packer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strickhandschuh Packer
Strickhandschuh Packer
Artikel-Nr.:
     400-1613479
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2240017009
EAN/GTIN:
     4317784794329
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuh Packer


Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Einseitig rote Punktbenoppung
•Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung,
Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
Länge: 240 mm
Farbe: blau
- Farbe: weiß, - Größe: 9
1 Paar
Größe Gr. 9
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,062 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1944
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 1,81*
2 Tage
1944
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,23*
4 Tage
137
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 14,31*
€ 19,81008*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 20,12004*
Lager 400
164
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 28,15008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,15008*
€ 33,4986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,00008*
€ 29,7501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,92008*
€ 28,4649
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,81008*
€ 27,144
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,13004*
€ 26,33475
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,75* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.