Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh Packer


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh Packer
Strickhandschuh Packer
Artikel-Nr.:
     400-1613475
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2240018009
EAN/GTIN:
     4317784794282
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Strickhandschuh Packer


Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Einseitig rote Punktbenoppung
•Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung,
Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh
Länge: 240 mm
Farbe: blau
- Farbe: blau, - Größe: 9
1 Paar
Größe Gr. 9
Farbe blau


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,062 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,60*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 1,1931*
€ 1,6431*
12
€ 4,80*
ab € 1,22*
€ 1,68*
12
€ 4,80*
ab € 1,23*
€ 1,68*
Lager 400
419
12
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.