| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613461 Herst.-Nr.: 2240089010 EAN/GTIN: 4317784794138 |
| |
|
| | |
| Handschuh Sable, Neopren, Gr.10, schwarz, FORTIS Material: Neopren-Latex-Mischung, vollgetaucht. Länge: 30 cm. Einsatzbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien. Schutz nach Kategorie 3, EN 388, EN 374. | Größe: 10 Größe 10 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,12 kg | Material: | Neopren-Latex-Mischung, vollgetaucht. Länge: 30 cm. Einsatzbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien. Schutz nach Kategorie 3, EN 388, EN 374. | Größe: 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, fortis, handschuhe, handschuh, leder handschuhe, arbeitshandschuhe, arbeits handschuhe |
| | |
| |