Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter, PU/Nylon, Gr. 7, grau, FORTIS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh Fitter, PU/Nylon, Gr. 7, grau, FORTIS
Handschuh Fitter, PU/Nylon, Gr. 7, grau, FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-1613452
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2240010007
EAN/GTIN:
     4317784794046
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Fitter, PU/Nylon, Gr. 7, grau, FORTIS


Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester)

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
•Passform wie eine zweite Haut
•Sicherer Griff
•Gutes Tastempfinden
•Waschbar
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan
- Farbe: grau, - Größe: 7
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,035 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe fortis pu/nylon, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Schutzhandschuh, Fortis, FORTIS, Arbeitsschutz, Handschuh, QR5066299, Handschuhe, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5076
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,21*
1 Tag
5076
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,98*
€ 1,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,65*
€ 10,50*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,27008*
€ 11,19*
Lager 400
423
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,27004*
€ 15,10008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10008*
€ 17,9691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,25004*
€ 15,76755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,69004*
€ 13,91115
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,27004*
€ 13,41135
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,93917* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.