Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh WelderSoft, Ziegennappa, Gr. 10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuh WelderSoft, Ziegennappa, Gr. 10, FORTIS
Schweißerhandschuh WelderSoft, Ziegennappa, Gr. 10, FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-1613444
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2240028010
EAN/GTIN:
     4317784793964
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe

Schweißerhandschuh WelderSoft, Ziegennappa, Gr. 10, FORTIS


Schweißerhandschuh »WelderSoft«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477A+B
Eigenschaften:
•Guter Tragekomfort
•Für feine Schweiß- und Lötarbeiten (u. a. WIG-Schweißen)
Ausführung:
•Hydrophobiert
•Mit Stulpe
•Kevlar®-Garn
Material: Ziegennappaleder
Länge: 35 cm
Farbe: weiß-beige
- Größe: 10
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, nappalederhandschuh gr 10, nappa handschuhe, fortis lederhandschuhe, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Ziegennappalederhandschuh, FORTIS, Handschuh, Schweisserhandschuhe, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 6,58*
3 Tage
536
10
€ 4,79*
ab € 5,27*
€ 6,63*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 5,3752*
€ 6,7452*
10
€ 4,80*
ab € 5,48*
€ 6,87*
Lager 400
630
10
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 8,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 200 Paar
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.