Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzbrille Jupiter, FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutzbrille Jupiter, FORTIS
Schweißerschutzbrille Jupiter, FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-1613435
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2250236000
EAN/GTIN:
     4317784793834
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
schweißerbrille din 5

Schweißerschutzbrille Jupiter, FORTIS


Schweißerschutzbrille »Jupiter«

Eigenschaften:
•Verstellbare Bügel
•Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
•Leichter Glastausch durch Schraube
•Glas-Ø 50 mm
Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN 169
Scheibenfarbe: DIN 5
Rahmenfarbe: schwarz






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißerbrille, schweißerbrille fortis, FORTIS, Schweißer-Brille, Schweisserbrille, Augenschutz, Schweisserschutzbrille, Bügelbrille, Schutzbrille, Schweißerbrillen, QR4823155, Schweisserbrillen, Brille, Brillen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
337
20
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 2,93*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,20*
€ 3,47*
3 Tage
338
1
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,52*
3 Tage
337
1
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,53*
Lager 400
338
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.