| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613415 Herst.-Nr.: 2250356000 EAN/GTIN: 4317784793438 |
| |
|
| | |
| Gehörschutzstöpsel mit Band Gehörschutzstöpsel mit Band Ausführung: •Sehr hoher Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen •Double-flange-Design bietet besten Komfort und gute Abdichtung •Verlängerter Stiel erleichtert das Einsetzen ebenso wie das Herausnehmen •Aus TPE hergestellt und somit antiallergisch Dämmwerte: SNR = 20 dB(A), H = 21 dB(A), M = 16 dB(A), T = 15 dB(A) 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,004 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel mit band fortis, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel mit band, Fortis, Ohrenstöpsel, Gehörschutz, FORTIS, Arbeitsschutz, Ohrstöpsel, QR5067838, Ohrenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,19* | € 1,44* | | | | | 30 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,45* | | | | | | | | 200 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 1,31* | € 1,69* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,52* | € 1,82* | | | | Lager 400 | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,07* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 492,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|