| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613291 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2250246000 EAN/GTIN: 4250304410814 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille 446 farblos Polycarbonat Vollsichtbrille »446« Eigenschaften: •Großer Brillenkörper für ein weites Sichtfeld •Passt über fast alle Korrektionsbrillen •Aus weichem, anschmiegsamem und hautverträglichem Kunststoff •Sichtscheibe aus unzerbrechlichem, leichtem Kunststoff •Besonders chemikalienbeständig Anwendungsbereiche: allgemeine mechanische Risiken, Stoß der Geschwindigkeit von 120 m/s, Flüssigkeiten, Grobstaub und Schmelzmetall Zulassung/Norm: EN 166 Material: Kunststoff, Scheibe aus Acetat Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: klar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,18 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Vollsichtbrillen, Brille, Brillen, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,10* | € 7,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,68* | € 7,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,4059* | € 8,1259* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 8,20* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,07* | € 10,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|