| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613025 Herst.-Nr.: 2250146000 EAN/GTIN: 4013207433409 |
| |
|
| | |
| Halbmaske Polimask 230 ohne Filter Halbmaske »Polimask 230« Eigenschaften: •Filteranschluss Sondergewinde 95 mm •Breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit •Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt •Spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände •Maske ist für Brillenträger geeignet •Einzusetzen mit allen Filtern der Serie 230 Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter Zulassung/Norm: DIN EN 140 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,145 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,30* | € 16,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,44* | € 16,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,07* | € 16,84* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,83* | € 16,98* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,66* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|