| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1612199 Herst.-Nr.: 2250130000 EAN/GTIN: 4317784793629 |
| |
|
| | |
| Feinstaubfaltmaske Monsun FFP Box, FORTIS Atemschutzmaske »Monsun FFP2/V« Eigenschaften: •Mit Cool-Down-Ausatemventil •Filtrierende Halbmaske •Geringes Gewicht •Geringe Atemwiderstände •Hoher Tragekomfort •Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich •Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss •Moderne Konstruktion in 3D-Design •Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung •Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR Anwendungsbereiche: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes - Inhalt: Box à 12 Sorte FFP 2V Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Maske, Masken, FORTIS, Atemschutzmaske, Atemschutz, Atemschutzfaltmaske, Mundschutz, Atemstaubmaske, Partikelfilter, Faltmaske, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,53* | € 12,65* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,6541* | € 12,7441* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,58* | € 12,91* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,87* | € 15,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,02* | € 19,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|