| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1612161 Herst.-Nr.: 223029800L EAN/GTIN: 4317784794466 |
| |
|
| | |
| Einwegschutzanzug Comfort, Gr. L, weiß, FORTIS Einweg-Schutzanzug »Comfort« Eigenschaften: •Atmungsaktiv •Antistatisch •Komfortabler Schnitt, optimaler Tragekomfort Ausführung: •Dreiteilige Kapuze •Taillen-, Bein- und Armgummi Material: SMMS, 60 g/m² Anwendungsbereiche: Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, Besucheroverall Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531 - Farbe: weiß, - Größe: L, - Material: SMMS, 60 g/m² Größe L Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,2 kg | Material: | SMMS, 60 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmaloverall weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, FORTIS, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, QR5066207, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,8122* | € 4,4222* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,84* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,85* | € 4,48* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,85* | € 4,48* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|