| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1612160 Herst.-Nr.: 22302992XL EAN/GTIN: 4317784794503 |
| |
|
| | |
| Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. XXL, weiß, FORTIS Einweg-Schmutzanzug »Basic« Eigenschaften: •Atmungsaktiv •Optimaler Tragekomfort Ausführung: •Dreiteilige Kapuze •Eingenähter Zwickel •Taillen-, Bein- und Armgummi Material: Polypropylen, 50 g/m² Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar - Farbe: weiß, - Größe: 2XL, - Material: Polypropylen, 50 g/m² Farbe weiß Größe XXL Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,18 kg | Material: | Polypropylen, 50 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall gr.xxl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schmutzanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, QR4030526, FORTIS, Einwegschmutzanzug, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 3,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,0696* | € 3,3696* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,10* | € 3,42* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,10* | € 3,42* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|