Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. XXL, blau, FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. XXL, blau, FORTIS
Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. XXL, blau, FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-1612159
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     22303002XL
EAN/GTIN:
     4317784794473
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

Einwegschmutzanzug aus Polypropylen, Gr. XXL, blau, FORTIS


Einweg-Schmutzanzug »Basic«

Eigenschaften:
•Atmungsaktiv
•Optimaler Tragekomfort
Ausführung:
•Dreiteilige Kapuze
•Eingenähter Zwickel
•Taillen-, Bein- und Armgummi
Material: Polypropylen, 50 g/m²
Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar
- Farbe: blau, - Größe: 2XL, - Material: Polypropylen, 50 g/m²

Farbe blau
Größe XXL


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Polypropylen, 50 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, fortis einmalanzug blau, einmalanzug blau, einmalanzug, Schmutzanzug, Overall, Einweg-Overall, Einwegkleidung, QR4030526, FORTIS, Einwegschmutzanzug, Einweg-Schutzoverall, Einwegschutzkleidung, Schutzkleidung, Schutzanzug, Einweg-Schutzkleidung, Einwegschutzoverall, Anzug, Arbeitsoverall, Einweg-Kleidung, Vollschutzanzug, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 8,50*
ab € 1,40*
€ 2,34*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 2,0418*
€ 3,3618*
2 Tage
1283
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,51*
8 Tage
1283
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,52*
Lager 400
1283
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.