Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Berufssocke


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORTIS Berufssocke
FORTIS Berufssocke
Artikel-Nr.:
     400-1612120
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2210153040
EAN/GTIN:
     4317784797689
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

FORTIS Berufssocke


Berufssocke

Ausführung:
•Nach BW-Art
•Bis 30 °C waschbar
Material: 60 % Schurwolle, 40 % Polyester
Farbe: grau
- Größe: 39–40

Größe Gr. 39-40



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,089 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitssocken grau, arbeitssocken, arbeitssocken fortis, Socken, BW-Socke, Socke, Bundeswehr, FORTIS, Berufssocke, Arbeitssocke, Bundeswehr-Art, Bundeswehr Socke, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 6,91*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 7,27*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,06*
€ 7,64*
Lager 400
14
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,58*
€ 10,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.