Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Sicherheitsstiefel S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Sicherheitsstiefel S3
Bau-Sicherheitsstiefel S3
Artikel-Nr.:
     400-1612098
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2210003043
EAN/GTIN:
     4317784799614
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Bau-Sicherheitsstiefel S3


Bau-Sicherheitsstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345 S3 SRA
Ausführung:
•Ergonomisch geformter Schaftrand
•Gepolsterte Lederlasche
•Durchgehende Decksohle
Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle
Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weite: 10
- Größe: 43

Größe Gr. 43



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe 43 s3 weite 10, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Bauschuh, Bauschuhe, Bauhalbschuh, FORTIS, Schuh, Halbschuh, Bau-Schuh, Bau-Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Bausicherheitsschuh, Bau-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, QR5066223, Schuhe, Stiefel, Bau-Sicherheitsstiefel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,47*
€ 35,20*
3 Tage
30
€ 4,79*
ab € 26,85*
€ 35,46*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,1249*
€ 35,5949*
€ 4,80*
ab € 27,54*
€ 36,28*
Lager 400
37
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 42,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,88*
€ 49,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,01*
€ 46,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,87*
€ 43,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.