Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausicherheitshalbschuh S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bausicherheitshalbschuh S3
Bausicherheitshalbschuh S3
Artikel-Nr.:
     400-1612085
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2210002041
EAN/GTIN:
     4317784799744
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Bausicherheitshalbschuh S3


Bau-Sicherheitshalbschuh, S3 SRA

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345 S3 SRA
Ausführung:
•Ergonomisch geformter Schaftrand
•Gepolsterte Lederlasche
•Durchgehende Decksohle
Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle
Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weite: 10
- Größe: 41

Größe Gr. 41



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,42 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe gr. 41 s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Bauschuh, FORTIS, Schuh, Halbschuh, Bau-Schuh, Bau-Stiefel, halbschuhe, Bausicherheitsschuh, Sicherheitsschnürstiefel, Schnürstiefel, QR5066223, Stiefel, Bauhalbschuh, Baustiefel, Bausicherheitshalbschuh, Sicherheitsstiefel, Bau-Sicherheitshalbschuh, Bau-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Schuhe, Bau-Sicherheitsstiefel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 28,44*
3 Tage
16
€ 4,79*
ab € 21,34*
€ 28,62*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 21,4729*
€ 28,8229*
€ 4,80*
ab € 21,95*
€ 29,31*
Lager 400
21
€ 4,95*
ab € 26,72*
€ 35,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,78*
€ 35,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.