Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fülldraht-Schweißgerät BT-FW 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fülldraht-Schweißgerät BT-FW 100
Fülldraht-Schweißgerät BT-FW 100
Fülldraht-Schweißgerät BT-FW 100
Fülldraht-Schweißgerät BT-FW 100
Artikel-Nr.:
     400-1612049
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     15.752.20
EAN/GTIN:
     4006825549928
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

Mit dem Fülldraht-Schweißgerät BT-FW 100 können Sie schweißen wie mit einem Schutzgas-Schweißgerät, der Vorteil liegt jedoch in der Mobilität. Im Innern des Fülldrahts befindet sich ein Pulver, welches sich beim Schweißen in Schutzgas umwandelt, so den Lichtbogen stabilisiert und die Schweißnaht geschützt wird. Dadurch entfällt auch das Mitführen einer Gasflasche und ist somit mobil bestens einsetzbar.

Ausstattung:
  • Tragegurt
  • Masseklemme
  • Brenner
  • Stufenloser Drahtvorschub
  • Überhitzungs-Anzeige
  • Schweißschirm
  • Schlackenhammer
Technische Daten:
  • Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
  • Schweißstrom I2: 45/90 A
  • Schweißstromregelung: 2-stufig
  • Leerlaufspannung U0: 31 V
  • Schweißdrahttrommel max.: 0,4 kg
  • Schweißdraht-Ø: 0,9 mm
  • Drahtvorschub: stufenlos
  • Länge Schlauchpaket: 2,2 m
  • Gewicht: 13,9 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Inverter_Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, inverterschweißgerät einhell, einhell, schweissgerät, schweißgeräte, schweissgeräte, schweissgeraete, einhell schweißgerät, fülldrahtschweißen, fülldraht schweissgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
k.A.
Frei Haus
ab € 118,05*
€ 131,38*
22 Tage
k.A.
€ 7,50*
ab € 168,94*
€ 193,66*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einhell
1546040
ab € 89,78*
Ähnlich
Einhell
1544071
ab € 166,48*
Ähnlich
Einhell
15.441.11
ab € 98,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG