Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Farbige Wände 2,5l Chili


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbige Wände 2,5l Chili
Farbige Wände 2,5l Chili
Farbige Wände 2,5l Chili
Farbige Wände 2,5l Chili
Artikel-Nr.:
     400-1607311
Hersteller:
     Meffert
Herst.-Nr.:
     1172610014
EAN/GTIN:
     4006415229667
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Machen Sie "mehr" aus Ihren Wohnräumen

Mit der individuellen Wohnraumgestaltung in aktuellen Trendfarben können Sie Ihren persönlichen Stil in alle Räume übertragen. Innerhalb der Farbtonpalette ist jede beliebige Kombination möglich. So verwandeln Sie Ihr Heim in ein farbiges Zuhause.

Die Streichfertige Innen-Dispersionsfarbe "Farbige Wände" eignet sich für alle Wohnbereiche und ist ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
Diese Umwelt-Auszeichnung bedeutet für Sie, dass Sie ihre Räume direkt nach dem Streichen wieder nutzen können. So verschönern Sie nicht nur Ihre Wohnräume, sondern schonen auch die Umwelt.

Eigenschaften:
  • Farbe: Chili
  • Inhalt: 2,5l
  • waschbeständig
  • tropfgehemmt
Tipps für die Anwendung:

Bevor Sie mit dem Streichen beginnen, sollten alle Untergründe sauber, trocken und staubfrei sein.

Abkleben: Alle nicht zu streichenden Flächen wie auch Fenster und Türrahmen sauber abkleben. Lampen und Steckdosen entweder auch abkleben oder gegebenenfalls abnehmen. Den Fußboden zum Schutz vor Farbfl ecken mit Folie oder Papier auslegen und an den Rändern festkleben.

Streichen: Streichen Sie zuerst die Ecken und Kanten mit einem Pinsel oder einer kleinen Rolle, dabei immer vom Fenster aus anfangen. Anschließend die verbleibenden großen Flächen mit der größeren Rolle bearbeiten. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen als Ganzes streichen. Dabei immer zuerst 2-3 Bahnen von oben nach unten rollen. Anschließend die aufgebrachte Farbe quer verteilen und zuletzt noch einmal von oben nach unten abrollen. So erzielen Sie im kreuzweisen Auftragen der Farbe die besten Ergebnisse.

Die Produktpalette "Farbige Wände" ersetzt die Artikel aus der Ambiente Effekt-Lasur Serie.

Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, meffert wandlasur, streichen wände, dispersionsfarbe, wand streichen, dispersionsfarben, farbige wände, farben wohnräume, wohnraum farben, innendispersion, wände farbig, wand streichen ideen, Ambiente Effekt-Lasur, ambiente farbe, ambiente lasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Apfelgrün
Meffert
1172610010
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Aprikose
Meffert
1172610004
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Havanna
Meffert
1172610003
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Java
Meffert
1172610006
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Lachs
Meffert
1172610009
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Mais
Meffert
1172610002
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Malve
Meffert
1172610016
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Pfirsich
Meffert
1172610015
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Pistazie
Meffert
1172610011
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Savanne
Meffert
1172610013
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Sesam
Meffert
1172610008
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Sunset
Meffert
1172610007
ab € 10,44*
Ähnlich
Farbige Wände 2,5l Vanille
Meffert
1172610001
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG