Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschiene Track 3-läufig für Vorhänge/Schiebevorhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschiene Track 3-läufig für Vorhänge/Schiebevorhang
Vorhangschiene Track 3-läufig für Vorhänge/Schiebevorhang
Vorhangschiene Track 3-läufig für Vorhänge/Schiebevorhang
Vorhangschiene Track 3-läufig für Vorhänge/Schiebevorhang
Artikel-Nr.:
     400-1599914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FV3.270.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318293566
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
gardinenschiene alu

Vorhangschiene Track 3-läufig für Vorhänge/Schiebevorhang


Flächenvorhangsysteme stellen die moderne und elegante Alternative zur herkömmlichen Gardinenstange dar. Mit diesem 3-läufigen Schienensystem aus Aluminium haben Sie die Möglichkeit mehrere Stoffbahnen mit Paneelwagen zu integrieren. Diese Schiene ist für alle Schiebevorhang Zubehörteile geeignet.

Lieferumfang:
Flächenvorhangschiene mit Deckenbefestigungs-Material und Endkappen
Maße H x B x T in cm:
Breite 49 mm / Höhe 15 mm

- Breite: 49, - Farbe: weiß, - Länge: 270, - Material: Aluminium

Farbe weiß
Länge 270cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1158,2
Material:
Aluminium
Länge:
270
Breite:
49
Weitere Suchbegriffe: gardinenschiene weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.