Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlüfter 290 mm, Aluminium, Kunststoff, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderlüfter 290 mm, Aluminium, Kunststoff, silber
Kleiderlüfter 290 mm, Aluminium, Kunststoff, silber
Artikel-Nr.:
     400-1597523
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     001572
EAN/GTIN:
     4008057015721
Suchbegriffe:
Klapphaken
klapphaken

Kleiderlüfter 290 mm, Aluminium, Kunststoff, silber


Der Hettich Kleiderbügelhalter ist aus Aluminium und Kunststoff gefertigt und silber. Er ist ausklappbar und hat eine Länge von 29 cm
- Länge: 290
1 Stück / lose
Ausführung silber 290 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,135 kg
Länge:
290
Weitere Suchbegriffe: Kleiderlüfter, Kleider lüften, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.