Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlüfter 310 mm, Stahl, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderlüfter 310 mm, Stahl, Kunststoff, weiß
Kleiderlüfter 310 mm, Stahl, Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1597522
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     001568
EAN/GTIN:
     4008057015684
Suchbegriffe:
Klapphaken
klapphaken

Kleiderlüfter 310 mm, Stahl, Kunststoff, weiß


Der Hettich Kleiderbügelhalter ist aus Stahl und Kunststoff gefertigt und weiß. Er ist ausklappbar und hat eine Länge von 31 cm
- Länge: 310
1 Stück / lose
Ausführung weiß 310 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,172 kg
Länge:
310
Weitere Suchbegriffe: Kleiderlüfter, Kleider lüften, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.