Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bosch Saugschlauch Durchm.35mm, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Saugschlauch Durchm.35mm, Länge 3m
Bosch Saugschlauch Durchm.35mm, Länge 3m
Bosch Saugschlauch Durchm.35mm, Länge 3m
Artikel-Nr.:
     400-1583508
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000837
EAN/GTIN:
     3165140097277
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Technische Daten:
  • Durchmesser mm: 35
  • Länge [m]: 3
  • passend zu : für PAS 10-20/11-25/11-25 F/12-50 F/850/1000/1000 F/ GAS 25/50/50 M/12-30 F/12-50 RF/12-50 RFH/14-20 RFB/1000 RF für PAS 850 ist Adapter 1 609 390 474 erforderlich
  • eClass-Nummer: Elektrowerkzeug (Zubehör, nicht klassifiziert)
  • Tiefe: 235 mm
  • Breite: 305 mm
  • Höhe: 405 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, bosch saugschlauch, bosch, zubehör, Durchm.35mm, Länge, 3m
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,69*
€ 61,14*
Lager 400
k.A.
€ 4,95*
ab € 52,48*
€ 61,97*
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 62,94*
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 55,95*
€ 63,95*
7 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 55,59*
€ 65,60*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Absaugschl.f. Saugfix 19mm 3m - Schlauch 3 m, 19 mm
Bosch
2600793009
ab € 22,85*
Ähnlich
Saugschlauch 3m, D.35mm - Schlauch 3 m, 35 mm
Bosch
2607002149
ab € 32,63*
Ähnlich
Saugschlauch 5m, D. 35mm - Schlauch 5 m, 35 mm
Bosch
2607002150
ab € 37,80*
Ähnlich
Saugschlauch Durchm.35mm, Länge 5m - Schlauch 5 m, 35 mm
Bosch
1609202230
ab € 56,06*
Ähnlich
Schlauch f.Saugfix 19mm 5m - Schlauch 5 m, 19 mm
Bosch
1610793002
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG