Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1582883 Herst.-Nr.: 2608598047 EAN/GTIN: 3165140332231 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Daten:- Gesamtlänge mm: 340
- Schaft, Form: SDS-plus
- eClass-Nummer: Elektrowerkzeug (Zubehör, nicht klassifiziert)
- Tiefe: 25 mm
- Breite: 42 mm
- Höhe: 433 mm
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, bosch, zubehör, Aufnahmeschaft, SDS-plus, 67x340 |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | – | € 44,93* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,50* | ab € 40,36* | € 46,03* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 4,90* | ab € 39,22* | € 46,11* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 39,80* | € 46,17* |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 57,32* | € 67,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|