Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 25mm XH T30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bit 25mm XH T30
Bit 25mm XH T30
Artikel-Nr.:
     400-1582677
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002499
EAN/GTIN:
     3165140340311
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz

Bit 25mm XH T30


Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehundlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: T30, Länge mm: 25
- Breite: 6, - Gewicht: 0,14 kg, - Höhe: 2, - Länge: 8





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Länge:
8
Breite:
6
Höhe:
2
Weitere Suchbegriffe: bit torx 30, bit (torx®), bosch bit torx, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bits
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,81*
€ 16,07*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 16,11*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 16,80*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 17,17*
Lager 400
30
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,24*
€ 43,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,28*
€ 46,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,22*
€ 41,91
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 34,69*
€ 41,28
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 34,24*
€ 40,75
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.