Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10ST Torxschrauberbit T20 XH 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10ST Torxschrauberbit T20 XH 25mm
10ST Torxschrauberbit T20 XH 25mm
Artikel-Nr.:
     400-1582660
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001612
EAN/GTIN:
     3165140301381
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 20x25

10ST Torxschrauberbit T20 XH 25mm


Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehundlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: T20, Länge mm: 25
- Breite: 15, - Gewicht: 0,055 kg, - Höhe: 0,8, - Länge: 10





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,055 kg
Länge:
10
Breite:
15
Höhe:
0,8
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t20, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bits
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,463*
€ 0,723*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,497*
€ 0,777*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,508*
€ 0,788*
4 Tage
30
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,498*
€ 0,789*
Lager 400
87
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,87*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.