Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1582393 Herst.-Nr.: 2608584682 EAN/GTIN: 3165140262705 |
| |
|
| | |
| HSS-BiM-LS PC Adapterset 6tlg. Das Übergangsadapter-Set enthält eine Vielfalt an Adaptern, die die Verwendung von Power-Change-Systemen von Bosch für Lochsägen von Wettbewerbern wie Starrett, Baco und Lenox ermöglichen. Dieses Paket enthält zwei Adapter für die Durchmesser 14–30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde) und vier Adapter für die Durchmesser 32–210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde). - Breite: 10, - Gewicht: 0,19 kg, - Höhe: 2, - Länge: 19,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,19 kg | Länge: | 19,5 | Breite: | 10 | Höhe: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,90* | ab € 6,54* | € 9,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 6,58* | € 9,28* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 6,58* | € 9,33* | | | | | | | | 1 | | pro Satz | € 4,00* | ab € 7,03* | € 9,94* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 27,77* | € 36,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 6 Stück (ab € 4,62834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|