Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Zinkenfräser, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HM-Zinkenfräser, 8 mm
HM-Zinkenfräser, 8 mm
Artikel-Nr.:
     400-1582367
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628408
EAN/GTIN:
     3165140358699
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Gratfräser

HM-Zinkenfräser, 8 mm


Der Zinkenfräser Stundard für Holz besitzt eine hohe Schneidleistung für das Herstellen von Verzinkungen. Mit hochwertigen Schneiden aus Carbide für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Zinken von Korpussen und Schubladen in weichem und hartem Massivholz sowie Holzverbundstoffen. Er eignet sich für Handfräsen, tragbare Tischfräsen und CNC-Fräsen. Schaft mm: 8, Winkel Grad: 15, Durchmesser (D) mm: 14, Arbeitslänge (L) mm: 14, Gesamtlänge (G) mm: 55
- Breite: 5, - Gewicht: 0,076 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 10





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,076 kg
Länge:
10
Breite:
5
Höhe:
4,5
Weitere Suchbegriffe: Zinkenfräser, zinkenfräser bosch, zinkenfräser, Fräser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,20*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 9,24*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 9,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,05*
€ 9,67*
Lager 400
166
1
€ 4,95*
ab € 28,31*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 60A 100
ab € 151,63*
Sonstiges
Bosch
0 601 626 000
ab € 305,31*
Sonstiges
Bosch
0 601 626 001
ab € 326,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.