Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Falzfräser, 8/9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HM-Falzfräser, 8/9,5 mm
HM-Falzfräser, 8/9,5 mm
Artikel-Nr.:
     400-1582313
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628350
EAN/GTIN:
     3165140358118
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser bosch
falzfräser

HM-Falzfräser, 8/9,5 mm


Der Falzfräser Stundard für Holz bietet hohe Leistung beim Herstellen von Falzen. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Herstellen von Falzen, Falzecken, Überblattungen und Federn in weichem und hartem Massivholz sowie Holzverbundstoffen. Er eignet sich für Handfräsen und tragbare Tischfräsen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung. Schaft mm: 8, Breite (B) mm: 9,6, Durchmesser (D) mm: 31,8, Arbeitslänge (L) mm: 12,5, Gesamtlänge (G) mm: 54
- Breite: 5, - Gewicht: 0,13 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 10





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Länge:
10
Breite:
5
Höhe:
4,5
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 13,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,03*
€ 15,11*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 11,15*
€ 15,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,83*
€ 16,20*
Lager 400
131
1
€ 4,95*
ab € 33,06*
€ 41,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.