Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bosch 5 Schleifstifte 149mm K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 5 Schleifstifte 149mm K60
Bosch 5 Schleifstifte 149mm K60
Bosch 5 Schleifstifte 149mm K60
Artikel-Nr.:
     400-1582251
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608620008
EAN/GTIN:
     3165140047746
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Bosch Elektro-Geradschleifer
Bosch Handbohrmaschine
Technische Daten:
  • Spannschaft mm: 3
  • Körnung: 60
  • Durchmesser mm: 4
  • Länge mm: 8
  • Maschinentyp: Geradschleifer und Bohrmaschine
  • eClass-Nummer: Einsatzwerkzeug
  • Tiefe: 6 mm
  • Breite: 81 mm
  • Höhe: 149 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 1,72*
€ 2,08*
Lager 400
k.A.
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,19*
11 Tage
k.A.
pro Stück
€ 10,90*
€ 2,59*
7 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 2,69*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608620646
ab € 5,77*
Ähnlich
Bosch
2608620645
ab € 5,77*
Ähnlich
Bosch
1608620003
ab € 1,77*
Ähnlich
Bosch
1608620004
ab € 1,77*
Ähnlich
Bosch
1608620006
ab € 1,87*
Ähnlich
Bosch
1608620010
ab € 1,77*
Ähnlich
Bosch
2608620013
ab € 4,43*
Ähnlich
Bosch
2608620015
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG