|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1582242 Herst.-Nr.: 1608600077 EAN/GTIN: 3165140026222 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Daten:- Durchmesser mm: 100
- Höhe mm: 35,00
- Körnung(en): 24
- Körnung(en): 36
- Produktart: Schleifring
- Werkstoff: SiC
- Scheibenform: Zylindrisch
- Bindung: Keramikbindung
- Bearbeitbarer Werkstoff: Stein
- Maschinentyp: Nass- und Winkelschleifer
- eClass-Nummer: Elektrowerkzeug (Zubehör, nicht klassifiziert)
- Tiefe: 60 mm
- Breite: 105 mm
- Höhe: 110 mm
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, elektro-winkelschleifer bosch, schleifbandhülse 100 x 289, bosch, zubehör, zylindrisch, 100, mm, K, 24/36 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 6,09* | € 7,91* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 6,80* | € 7,92* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 8,41* | € 10,29* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 10,90* | – | € 10,49* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 9,45* | € 11,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|