Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 315x30 48UW table SB3,2 Optilin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt 315x30 48UW table SB3,2 Optilin
Kreissägeblatt 315x30 48UW table SB3,2 Optilin
Artikel-Nr.:
     400-1581699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640673
EAN/GTIN:
     3165140194617
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Handkreissägeblatt
Klemmenmarkierung
Zackband

Kreissägeblatt 315x30 48UW table SB3,2 Optilin


Das Optiline Holz Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit hundgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 315, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,2, Zähnezahl: 48, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 5000, Schnittresultat: 2
- Breite: 35,5, - Gewicht: 1,456 kg, - Höhe: 1, - Länge: 37, - Zähnezahl: 48, - Zahnform: WZ





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,456 kg
Länge:
37
Breite:
35,5
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: Bausägeblatt, Kreissägeblatt, handkreissägeblatt bosch, zackband, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 32,18*
€ 37,90*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 32,43*
€ 37,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,08*
€ 39,01*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 33,21*
€ 39,15*
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 46,21*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644013
ab € 20,45*
Ähnlich
Bosch
2608644015
ab € 24,74*
Ähnlich
Bosch
2608644016
ab € 21,01*
Ähnlich
Bosch
2608640436
ab € 28,03*
Ähnlich
Bosch
2608640443
ab € 25,43*
Ähnlich
Bosch
2608640441
ab € 33,97*
Ähnlich
Bosch
2608640442
ab € 37,15*
Ähnlich
Bosch
2608640651
ab € 33,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.