Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 254x30 60TR-F K und G SB3,2 5Grad A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt 254x30 60TR-F K und G SB3,2 5Grad A
Kreissägeblatt 254x30 60TR-F K und G SB3,2 5Grad A
Artikel-Nr.:
     400-1581660
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640449
EAN/GTIN:
     3165140317474
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch

Kreissägeblatt 254x30 60TR-F K und G SB3,2 5Grad A


Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien. Außendurchmesser Zoll: 10, Außendurchmesser mm: 254, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 3,2, Stammblattstärke (b2) mm: 2,5, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 3,2/2,5, Zähnezahl: 60, ZahnForm: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6000, Schnittresultat: 2
- Breite: 29, - Gewicht: 1,09 kg, - Höhe: 1, - Länge: 31, - Zähnezahl: 60, - Zahnform: TR-F





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,09 kg
Länge:
31
Breite:
29
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
148
1
€ 5,90*
ab € 33,98*
€ 40,98*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 34,11*
€ 41,00*
1
€ 5,95*
ab € 34,44*
€ 41,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 35,00*
€ 42,05*
Lager 400
148
1
€ 4,95*
ab € 66,19*
€ 77,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640446
ab € 28,49*
Zubehör
Bosch
2608640516
ab € 35,41*
Zubehör
Bosch
2608640450
ab € 35,43*
Zubehör
Bosch
2608640451
ab € 36,17*
Zubehör
Bosch
2608640452
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.