Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1581460 Herst.-Nr.: 2608633A42 EAN/GTIN: 3165140264259 |
| |
|
| | |
| 100 Stichsägeblätter T 144 DP Das T 144 DP Precision für Holz Stichsägeblatt macht schnelle, präzise gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfgeschliffenen Zähne des Blatts sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer großen Zahnteilung (4 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 4,0, Einsatzbereiche: Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm), Typ: T 144 DP - Breite: 5, - Gewicht: 0,796 kg, - Höhe: 5, - Länge: 10,9 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,796 kg | Länge: | 10,9 | Breite: | 5 | Höhe: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 12,68* | € 16,65* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 78,18* | € 94,60* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 80,21* | € 96,66* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 80,34* | € 97,05* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 121,85* | € 142,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 121,85* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|