Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1580893 Herst.-Nr.: 2608580394 EAN/GTIN: 3165140515160 |
| |
|
| | |
| Diamant Lochsäge 41mm Die Diamond für Hard Ceramics Lochsäge schneidet härteste Fliesen. Der Diamantbesatz verleiht dieser Lochsäge hohe Stundzeit für das Schneiden in Keramik aller Art und Stärke. Auch ermöglicht die dünne Schneidekante schnelle und saubere Schnitte. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Wund- und Bodenfliesen geeignet. Es ist für Akku- und Netzbohrschrauber geeignet. Der einzigartige Power-Change Adapter dieser Diamantlochsäge für Hartkeramik ist das schnellste Stecksystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick. Durchmesser mm: 41, Durchmesser Zoll: 1 3/4, Arbeitslänge mm: 39 - Breite: 8,2, - Gewicht: 0,19 kg, - Höhe: 6, - Länge: 16,7 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,19 kg | Länge: | 16,7 | Breite: | 8,2 | Höhe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,47* | € 41,11* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,66* | € 41,12* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,81* | € 41,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,04* | € 41,85* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 61,05* | € 75,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|