Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Winkelschleifer Makita 720W/125mm GA5030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer Makita 720W/125mm GA5030
Winkelschleifer Makita 720W/125mm GA5030
Winkelschleifer Makita 720W/125mm GA5030
Artikel-Nr.:
     400-1574509
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA5030
EAN/GTIN:
     0088381097031
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Elektro-Winkelschleifer
Leichtmetallkoffer

Der Winkelschleifer GA5030 besteht aus einem äußerst robustem Getriebe und einem Makita Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit. Diese Eigenschaften und eine aufwändige Isolierung erhöhen die Lebensdauer des Geräts.

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1

  • Länge: 266 mm
  • Breite: 138 mm
  • Höhe: 103 mm
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Spindelgewinde: M14x2
  • Gewicht: 1,8 kg
Lieferumfang
  • Winkelschleifer GA5030

  • Schutzhaube
  • Seitengriff
  • Spannflansch
  • Flanschmutter
  • StirnlochschlüsselLeistungsaufnahme 720 W
Ihre Vorteile auf einen Blick
  • Gehäusedurchmesser nur 57 mm

  • Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
  • Robustes Getriebe mit langer Lebensdauer
  • Aufwändige Isolierung gegen Schmutz und Staub erhöht die Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Mit Spindelarretierung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, Winkelschleifer, Winkelschleifer Makita, schneider, winkelschneider, trennschleifer, trennschneider, winkelschleifer 720W
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 51,00*
€ 58,89*
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 63,19*
1 Tag
k.A.
€ 4,90*
ab € 55,19*
€ 65,07*
Lager 400
k.A.
€ 4,95*
ab € 56,90*
€ 67,06*
€ 6,95*
ab € 74,62*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild
Makita
JN1601
ab € 326,69*
Ähnlich
Detailbild
Makita
JN3200
ab € 492,70*
Ähnlich
Detailbild
Makita
JS1000
ab € 298,65*
Ähnlich
Detailbild
Makita
FS4000
ab € 123,79*
Ähnlich
Detailbild
Makita
FS4300
ab € 130,11*
Ähnlich
Detailbild
Makita
9565PC01
ab € 176,01*
Ähnlich
Detailbild
Makita
9565PCV01
ab € 183,07*
Ähnlich
Detailbild
Makita
9565CVR
ab € 174,10*
Ähnlich
Detailbild
Makita
9565H
ab € 131,93*
Ähnlich
Detailbild
Makita
9566CVR
ab € 197,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG