Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 Wasserbehälter 300l zinkgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2in1 Wasserbehälter 300l zinkgrau
2in1 Wasserbehälter 300l zinkgrau
2in1 Wasserbehälter 300l zinkgrau
2in1 Wasserbehälter 300l zinkgrau
Artikel-Nr.:
     400-1564004
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326111
EAN/GTIN:
     4023122155997
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
regenfass grau

2in1 Wasserbehälter 300l zinkgrau


Dieser Wasserbehälter dient der Regenwassernutzung und gibt, dank seines mediteranen Designs, jedem Garten ein italienisches Flair. Ein wesentlicher Vorteil dieses stilvollen Behälters besteht darin, dass Sie selbst entscheiden können, auf welcher Seite Sie den Zulaufhahn positionieren möchten. Dazu bohren Sie einfach ein Loch in das Gehäuse.
Auf einen Blick:
- Der Behälter mit zwei Funktionen: Regenwassernutzung und Dekoration
- Integrierte Pflanzschale ermöglicht individuelle Gestaltung
- Hohes Speichervolumen - geringer Platzbedarf
- Einfache Montage des Auslaufhahns durch angeformten Gewindestutzen
- Winterfest - bei Frostgefahr Hahn geöffnet lassen. Behälter muss nicht vollständig entleert werden
- Befestigungsösen für Sturmsicherung vorhanden
"
- Gewicht: 16 kg", - Höhe: 1450





Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Höhe:
1450
Weitere Suchbegriffe: regenfass, regentonne 300 l, regentonne, wassertank, regentonnen, garten wassertank, regenfässer, regentonne fass, regentonne garten, graf regentonne, regentonne kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 241,02*
€ 294,66*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 275,28*
€ 333,48*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,31*
€ 327,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.