Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch AXT 25 D Leisehäcksler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AXT 25 D Leisehäcksler
Bosch AXT 25 D Leisehäcksler
Bosch AXT 25 D Leisehäcksler
Bosch AXT 25 D Leisehäcksler
Bosch AXT 25 D Leisehäcksler
Bosch AXT 25 D Leisehäcksler
Artikel-Nr.:
     400-1558404
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600803100
EAN/GTIN:
     3165140465328
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
gartenhäcksler bosch

Dies ist ein extrem kraftvoller Häcksler mit einem beachtlichen Materialdurchsatz von 190 kg/h! Sein 53 l großer Auffangbehälter verhindert ein ständiges Entleeren - und erspart damit viel Arbeit.

Auf einen Blick:
  • Kraftvolle Häckselleistung
  • Optimiertes Fräswalzen-Schneidsystem liefert enormen Materialdurchsatz von 190 kg/h
  • Für bis zu 40 mm starke Äste
  • 30 % kleiner als der Vorgänger dank abnehmbarem Trichter - verstaut nur 67 cm hoch
  • Besonders leise durch rückschlagfreies Fräswalzen-Schneidsystem und Selbsteinzug
  • Praktische Fangbox: 53 l für einfachere Aufnahme des zerkleinerten Häckselmaterials
  • Patentierter, abnehmbarer Trichter für leichte Befüllung und einfaches Lösen von Blockierungen
  • Abgeschirmtes Schneidwerk für mehr großes Sicherheitsplus
  • Fräswalzen-Schneidsystem mit optimiertem Walzendesign
  • Patentierte Sicherheitsfunktion der Fangbox: Gerät arbeitet nur bei eingeschobener Fangbox

Technische Details:
  • Schneidsystem: Fräswalzen-Schneidsystem
  • Motorleistung: 2.500 W
  • Schneidekapazität: max. Ø 40 mm
  • Materialdurchsatz: ca. 190 kg/h
  • Schnittgeschwindigkeit: 40 U/min
  • Drehmoment: ca. 650 Nm
  • Gewicht: 31,3 kg
  • Fangbox: 53 l
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler, bosch, garten, häcksler, leisehäcksler, axt, 25, d, axt 25, axt 25 d, leise häckseln, leise häcksler, leiser häcksler, leise, leiser gartenhäcksler
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 301,65*
€ 308,95*
€ 33,61*
ab € 309,99*
€ 313,61*
Frei Haus
ab € 314,85*
€ 314,85*
Frei Haus
ab € 309,05*
€ 318,09*
Lager 400
Frei Haus
ab € 359,44*
€ 364,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 9,47*
Zubehör
Bosch
F016800291
ab € 9,49*
Zubehör
Bosch
F016800290
ab € 9,48*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG