Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1554554 Herst.-Nr.: P-42014 EAN/GTIN: 0088381968423 |
| |
|
| | |
| Diamant-Bohrkrone 68x150mm Trocken Diamant-Bohrkrone - Trockenbohrkrone - Segementhöhe: 7mm - Anschlußgewinde: M16 - Durchmesser: 68mm - Länge: 150mm - Länge: 150, - Maße: 150 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,654 kg | Länge: | 150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,36* | € 165,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,89* | € 166,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,02* | € 169,66* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,98* | € 171,93* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,22* | € 211,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|